523046 メロディバックブザー 4代目 Jメロ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851913 523046 メロディバックブザー 4代目 Jメロ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851913 523046 メロディバックブザー 4代目 Jメロ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851913 523046 メロディバックブザー 4代目 Jメロ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851913 523046 メロディバックブザー 4代目 Jメロ JET INOUE(ジェットイノウエ) 57851913

メロディバックブザー 4代目 Jメロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57851913 品番523046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

後退時のアナウンスを軽快なJメロのミュージックで奏でるバックメロディ。通常音量と合わせ、夜間などで重宝するライトオンで自動減音(半音)する機能を搭載。12V/24V車共用。JASRAC申請済商品。

種別8時ダヨ全員集合 コント終了音 定格電流(mA)12V時 約400/24V時 約250 音量(dB)通常時 約90/半音時 約70 動作電圧(V)DC10〜36
取扱説明書:配線方法(0.5MB)
注意
※メイン電源(赤)をバックランプ屋純正バックブザー等の配線とつなぐ際、防水性のあるヒューズケース(10Aヒューズ)を間に使用することを推奨いたします。※電源を純正バックブザーから引く場合は、車両により純正バックブザーが「ライトON」の状態にならないと機能しない場合がございますのでご注意下さい。※取付ボルトは付属されておりません。M5ボルトを別途お買い求め下さい。

商品説明動画

523045 メロディJET 4代目Jメロ 六甲おろし
この動画は、4人が参考にしています。
メロディJET取り付け案内A
523042 メロディJET 4代目Jメロ 吉本新喜劇
この動画は、6人が参考にしています。
523043 メロディJET 4代目Jメロ OneNightCarnival
この動画は、1人が参考にしています。
523044 メロディJET 4代目Jメロ パワーホール
523046 メロディJET 4代目Jメロ ドリフコント終わりテーマ曲
この動画は、4人が参考にしています。
523041 メロディJET 4代目Jメロ ドリフオープニングテーマ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする