JET INOUE(ジェットイノウエ)
スリムナンバーアンドン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
1個
1台
タイプ
角丸
スタンダード
角丸
種別
中型
中型
大型
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57851999
品番
524147
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超薄型ナンバーアンドン。
用途
外装パーツ
適合
中型車
種別
中型
材質
SUS430BA/アクリル
寸法(mm)
340×170×30-R20
サイズ
中
タイプ
角丸
全高(mm)
30
板厚(mm)
上蓋/1.0、受側/0.6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
170×340×30 角20R
適合車種
中型車
注意
※蛍光灯ユニット等は付属されておりません。