※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B4TW-22 (12.7SQ)ツイストソケット KTC 57852024 B4TW-22 (12.7SQ)ツイストソケット KTC 57852024

(12.7SQ)ツイストソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852024 品番 B4TW-22
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

角の丸くなったボルトを締めることができます。

差込角(sq.)12.7 トラスコ品番383-4883 寸法(mm)22 質量(g)155 全長L(mm)42 寸法D2(Φmm)30(差し込み部) 寸法D1(mm)32(ソケット部) 寸法D2(mm)30(差し込み部) 外径D1(Φmm)32(ソケット部) 深さH(mm)17
注意
※動力工具(エアーおよび電動インパクトレンチ)などは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする