※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
(12.7SQ)ツイストソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57852033
品番
B4TW-24
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
角の丸くなったボルトを締めることができます。
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
383-4891
寸法(mm)
24
質量(g)
175
全長L(mm)
42
寸法D2(Φmm)
30(差し込み部)
寸法D1(mm)
35(ソケット部)
寸法D2(mm)
30(差し込み部)
外径D1(Φmm)
35(ソケット部)
深さH(mm)
18
注意
※動力工具(エアーおよび電動インパクトレンチ)などは使用しないで下さい。