※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
(6.3SQ)E型トルクスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57852094
品番
B2-E7
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
差込角(sq.)
6.3
全長L(mm)
20.5
トラスコ品番
383-3828
サイズ
E7
質量(g)
10
寸法D2(Φmm)
12(差し込み部)
外径D1(Φmm)
9(ソケット部)