※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(6.3SQ)E型トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852103 品番 B2-E8
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
差込角(sq.)6.3 全長L(mm)21 トラスコ品番383-3836 サイズE8 質量(g)11 寸法D2(Φmm)12(差し込み部) 外径D1(Φmm)10(ソケット部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする