KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
(6.3SQ)E型トルクスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57852112
品番
B2-E10
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
差込角(sq.)
6.3
全長L(mm)
22
トラスコ品番
383-3780
サイズ
E10
質量(g)
17
寸法D2(Φmm)
13.5(差し込み部)
外径D1(Φmm)
13(ソケット部)