曜日別特売
592913 9インチIPSオンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852254

 

592913 9インチIPSオンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852254
592913 9インチIPSオンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852254
592913 9インチIPSオンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852254
592913 9インチIPSオンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852254

9インチIPSオンダッシュモニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57852254品番592913
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。

用途
電装パーツ
付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※製品の仕様ほか取扱説明書をご確認ください※本製品のバックカメラはAHD対応するモニター以外は使用することができません
※本製品のモニターはAHD対応およびCVBS対応品です※本製品のAHDカメラのみの販売はおこなっておりません(IPSモニター単品販売はございます。)※吊り下げブラケットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする