501484 じゃんけんミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852288 501484 じゃんけんミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852288 501484 じゃんけんミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852288 501484 じゃんけんミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852288

じゃんけんミラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852288 品番 501484
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

元祖じゃんけんミラー(バイク用)をトラック用バックショットミラーとして再現!眩しさを軽減し距離感の掴みやすい防眩平面レンズを採用。金属部分はすべてステンレス製を採用しサビにも強い仕様。

用途外装パーツ 適合20〜32mmΦのミラーステー 材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン 寸法(mm)約280×110(ミラー:100Φ) ブラック 適合外径(Φmm)バンド:19〜27 直径×高さH×厚さ(mm)100×205×5
注意
※保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852279
2021-01-26
用途:
大型トラックに!!

思ったより大きくて、平面ミラーでしっかり後方確認出来ます!!
価格もモノタロウが最安でお勧めで〜す!!
(o^^o)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする