501485 じゃんけんミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852297 501485 じゃんけんミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852297

じゃんけんミラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852297 品番 501485
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

元祖じゃんけんミラー(バイク用)をトラック用バックショットミラーとして再現!眩しさを軽減し距離感の掴みやすい防眩平面レンズを採用。金属部分はすべてステンレス製を採用しサビにも強い仕様。

用途外装パーツ 適合20〜32mmΦのミラーステー 材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン 寸法(mm)約280×110(ミラー:100Φ) ピンク 適合外径(Φmm)バンド:19〜27 直径×高さH×厚さ(mm)100×205×5
注意
※保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852279
2021-01-26
用途:
大型トラックに!!

思ったより大きくて、平面ミラーでしっかり後方確認出来ます!!
価格もモノタロウが最安でお勧めで〜す!!
(o^^o)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする