502781 LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852306 502781 LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852306

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852306 品番 502781
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。

ブルー 定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10〜最大DC36 電球LED
注意
※ 本製品は屋外仕様ではありませんので、ご注意ください。
※保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください。

商品説明動画

LED回転灯マグネットタイプ動画
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852315
2022-10-24
用途:
ダンプ外付け

中のランプ球が動かなくなったり
回転しなくなったり・・・

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする