※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

522020 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852367 522020 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852367 522020 泥除け用ステンレス板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852367

泥除け用ステンレス板

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57852367 品番 522020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。

幅(mm)190 材質SUS304#800 高さ(mm)990 厚さ(mm)1.2 用途外装パーツ 付属品裏あて板2枚、取付ボルト&ナット 材質/仕上SUS304#800 タイプセンター
注意
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けはトラック用品プロショップのご利用を推奨いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55136683
2024-03-29
用途:
トラックに取り付ける
建設業・工事業

新しく納車されるトラックの為に購入しました。
まだ納車されていないので、取り付けるのが楽しみです。

対象商品:
57852333
2022-07-21
用途:
トラックの架装
M's Design 様 (製造業)

問題なく架装できた。取付ボルトもSETして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55136708
2021-01-22
用途:
今現在付けている物と交換
鷹来建材 様 (運輸・通信業)

他の商品に比べてもなんら変わらず厚み、輝き全て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする