570979 バックショットミラー取付用ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852437 570979 バックショットミラー取付用ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852437 570979 バックショットミラー取付用ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852437

バックショットミラー取付用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57852437 品番570979
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

バックショットミラーをふそう大型スーパーグレートに取り付ける専用ブラケット。振動によるミラーのブレを軽減すべく、素材を肉厚にし、プレスラインを設け、より使いやすいよう追求しました。オールステンレス素材。

用途外装パーツ 付属品SUSボルト/ナット、両面テープ各2 仕様吊り下げミラー用 適合ふそう大型スーパーグレートスーパーミラー車(H12.2〜) 材質SUS304 タイプ吊下ミラー用ステー固定タイプ 寸法t=5mm 板厚(mm)5 メーカーふそう 適合車種ふそう大型スーパーグレートスーパーミラー車(H12.2〜)
注意
※ピラーに純正バイザーが装着されている場合、本製品と干渉し同時装着が不可となります。同時装着したい場合は、本製品と干渉する部分のバイザーを切り取るなどの加工が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする