592267 リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852507 592267 リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852507

リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852507 品番 592267
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。

クリアー 付属品5×1.2ボルトナット 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10 固定方法螺子留め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852507
2021-05-16
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

安価で商品も問題ありません。レブル250のノーマルから交換に使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする