JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用反射器・リフレクター
車載用反射テープ 50MMx25M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57852534
品番
592343
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。
色
白色
材質
アクリル
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
主な用途
車用
特性
反射