※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZW030BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 30L MTO 57852787 DZW030BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 30L MTO 57852787 DZW030BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 30L MTO 57852787 DZW030BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 30L MTO 57852787 DZW030BK-WA ツールワゴンコンプレッサー 30L MTO 57852787

ツールワゴンコンプレッサー 30L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57852787 品番DZW030BK-WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

タンク容量30L 静音設計
スタンダードタイプ
運転時騒音65dB 静音省エネタイプ
メンテナンスの簡単なオイルレス仕様
作業環境に配慮した静音設計
空気の充填が早いツインシリンダーを採用
水抜きレギュレーター付き

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)88/106/分 最高使用圧力(MPa)0.8 制御圧力(MPa)0.8 電圧(V)100(50/60Hz) 騒音値(dB)65 タンク容量(L)30 幅(mm)600 高さ(mm)925 奥行(mm)375 質量(kg)30 電流(A)8/9.5 消費電力(W)780/940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570 最高圧到達時間165〜185秒(50Hz)、140〜160秒(60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各仕様・寸法等は改良の為に予告なく変更となる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする