※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57853171
品番
BT2-T8
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
6.3
全長L(mm)
54.5
トラスコ品番
383-6177
質量(g)
35
適合ビット
T-T8
呼び番号
T8
外径D(Φmm)
16(ソケット部)
先端形状
T型トルクス