(6.3SQ)T型トルクスビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57853205 品番 BT2-T15
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)6.3 全長L(mm)59.5 トラスコ品番383-5952 質量(g)37 適合ビットT-T15 呼び番号T15 外径D(Φmm)16(ソケット部) 先端形状T型トルクス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57853196
2022-02-02
用途:
バイクメンテ
サービス業

いつも大変お世話になっております。迅速な対応で大変良かったです。また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする