KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57853214
品番
BT2-T20
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
6.3
全長L(mm)
59.5
トラスコ品番
383-5995
質量(g)
37
適合ビット
T-T20
呼び番号
T20
外径D(Φmm)
16(ソケット部)
先端形状
T型トルクス