※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57853284 品番 BT2-T10L
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)6.3 全長L(mm)121.5 トラスコ品番383-5944 質量(g)54 外径D(Φmm)16(ソケット部) 先端形状T型トルクス 適合ビットT-T10L 呼び番号T10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする