FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
首振形 ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57853329
品番
RH-314
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
首振りタイプのラチェットハンドルです。任意の角度で使えます。ギア数は22枚です。
質量(g)
320
寸法L(mm)
278.5
寸法H(mm)
27
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
28.5
ヘッド幅(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8"Drive)