FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57853399
品番
4H-11
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
質量(g)
115
寸法L(mm)
68
差込角(mm)
12.7(1/2")
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
27
寸法l(mm)
27