※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57853433
品番
BT3-T45L
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
寸法l(mm)
99
トラスコ品番
307-8353
質量(g)
89
外径D(Φmm)
18.5(ソケット部)
全長L(mm)
128
先端形状
T型トルクス
適合ビット
T-T45L
差込角(sq.)
9.5
呼び番号
T45