※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57853442 品番 BT3-T50L
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ビットの交換が可能です。

寸法l(mm)99 トラスコ品番307-8361 質量(g)89 外径D(Φmm)18.5(ソケット部) 全長L(mm)128 先端形状T型トルクス 適合ビットT-T50L 差込角(sq.)9.5 呼び番号T50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57853415
2015-12-21
用途:
エアーバックの交換に

楽に交換出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする