KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの トルクスレンチ
KTCの トルクスレンチT型ハンドル
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57853521
品番
BTP3-T30P
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ピン・リング付き
差込角(sq.)
9.5
付属品
ピン、リングPR-1519
トラスコ品番
383-6886
質量(g)
79
外径D(Φmm)
22(ソケット部)
先端寸法(mm)
3.84
全長L(mm)
75
ねじサイズ
M4-5
呼び番号
T30