(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57853537 品番 BTP3-T40P
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピン・リング付き

差込角(sq.)9.5 付属品ピン、リングPR-1519 トラスコ品番383-6894 質量(g)80 外径D(Φmm)22(ソケット部) 先端寸法(mm)3.84 全長L(mm)75 ねじサイズM4-5 呼び番号T40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-05-19
用途:
バイク整備
建設業・工事業

購入してビス10本程度緩めたらすぐおれました。
ビス一本でも10本でも折れたら使い方が悪いと言われました。
正直KTCのソケットはもう購入したくないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする