※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)17 トラスコ品番807-0690 注文コード57854255 品番T-17L
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は二面幅・トラスコ品番など23種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)17 トラスコ品番807-0690 セット内容ビット1本、止めねじ1本 全長L(mm)108 先端形状ヘキサゴン 適合品番BT4-17L 寸法S2(mm)17 寸法S1(Φmm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57854203
2022-04-05
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ビットが抜けたので、KTCに問い合わせたところ、交換用ビットで対応できるとのこと。モノタロウで入手できたので、助かりました

対象商品:
57854185
2020-11-12
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

KTC社のヘキサゴンレンチはビットが交換可能であるにもかかわらず強力なトルクにも耐えるのが素晴らしいです。安物ビットでは工具の方がねじ切れてしまうような強力ネジロック付きのボルトも安心して外すことができます。

対象商品:
57854176
2020-07-23
用途:
バイク整備
建設業・工事業

交換ビットだけを購入し、交換して使用しました。
ビット摩耗による交換ですが、経済的かつ効率的です。
予備も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする