回線ローゼット 6極4芯 増設用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57854424 品番DA-R40/GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。
黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。
ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。
壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。
別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。
スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。
本製品を、木ねじを使用して固定することができます。
壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。
本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。
同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。

付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1 セット内容部品・オプション グレー 質量(g)23 コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする