電話機コード 6極6芯 白

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57854485 品番 DC-603/WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)

セット内容部品・オプション ホワイト コード長さ(m)3 コネクタ形状6極6芯 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
FT-891のリモートケーブルとして
その他業種

RG-11の6芯ですので、一部の八重洲無線の無線機のフロンパネルと本体を分離するときのケーブルとして使用できます。動作に問題ないです。

対象商品:
57854476
2023-08-03
用途:
センサー接続ケーブルの補修交換

モノタロウで多数取り扱いがあると思ったのですが、6芯ケーブルはこの1シリーズだけでした。元が扁平ケーブルで、丸ケーブル取り回しのためにシャーシ加工を要しました。品質には全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする