BT4-6M ドライバービットソケット KTC 57854614

ドライバービットソケット

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(sq.)12.7
刃先(-)6×1mm
内容量1個注文コード57854614品番BT4-6M
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)12.7刃先(-)6×1mm全長(mm)70質量(g)73トラスコ品番307-8167軸長(mm)37外径(Φmm)22刃幅(mm)6先端形状-適合ビットT-6M刃先厚(mm)1
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: ストライカー調整用
製造業

ドライバーではトルクが足りずねじ山が潰れてしまいますが、スピナに取り付けると簡単に緩めることが出来て助かります。

対象商品 : 36997222
2024-03-28
用途: ねじを外す時
有限会社アルファプロ運輸・通信業

ドライバーでは外せなかったので、ラチェットでこちらの商品を使用して外すことが出来ました。KTCの工具は、安心し使用できます。

対象商品 : 36998491
2022-04-05
用途: 自動車の整備
カーショップたなべ

ネジが硬くて+の先ちょが欠けてしまって買い替えをしました。今まではトヨタ純正の工具でトヨタの純正工具はKTCなので、また同じくKTCにしました。やはり工具はちゃんとしたメーカーに限ります。丈夫でとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57855077
2022-05-17
用途: ブレーカーのねじ締め
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターではプラスばかりでマイナスが無かったので こちらで買いました

対象商品 : 36998491
2022-04-29
用途: 自動車部品の取り外し。
株式会社N.A.P

定期的に痛むものなので、この商品を選びましたが今のところ問題なく使用させてもらっております。

対象商品 : 57855061
2021-12-01
用途: ハンドルのエンドウエイトねじ脱着
製造業

#3ビットのドライバーではねじロック付きのエンドネジに歯が立たず3号ソケットを購入しました。
電動インパクトレンチで一撃で終了です。
取り付けるときにはトルクレンチにこれをかませて、しっかりトルク管理をしたので、回らず適切なトルクをかけることができました。
外すのはいいんですけれど、後々困るので締める方はちゃんとしないと。

対象商品 : 57855052
2021-05-03
用途: インパクトに使用
鈴木

インパクトドライバーに使用。
デッキの床張などに使っています。
やはりKTCで信頼があります。

対象商品 : 57855061
2020-09-02
用途: トルクレンチで+ネジの締め付け
その他業種

差込角9.5mmのトルクレンチでバイクの+ネジを締めつける用に購入。KTCの製品なので精度良くネジにピッタリでした。購入したのは、№3でしたが必要に応じて№2のビットにも
交換使用できる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする