※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57854623
品番
BT4-3/16
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(inch)
3/16
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
383-6690
質量(g)
71
軸長(mm)
32
外径D(Φmm)
22
全長L(mm)
65
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-3/16