USBカメラ フレキシブルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57854643 品番UC-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。

付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g)59 対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm)5.5 光源白色LED6灯 インターフェースUSB2.0準拠 解像度VGA 640 × 480 防塵防水性能IP67相当 映像素子CMOS 30万画素 フォーカス約3cm〜10cm 本体長さ(mm)2000 画素数30万画素 明るさオート 画角約60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする