※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57854657
品番
BT4-5/16
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(inch)
5/16
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
383-6746
質量(g)
84
軸長(mm)
42
外径D(Φmm)
22
全長L(mm)
75
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-5/16