※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57854666
品番
BT4-3/8
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(inch)
3/8
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
383-6720
質量(g)
98
軸長(mm)
43
外径D(Φmm)
22
全長L(mm)
76
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-3/8