※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57854684
品番
BT4-1/2
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(inch)
1/2
差込角(sq.)
12.7
質量(g)
167
軸長(mm)
47
外径D(Φmm)
27
全長L(mm)
85
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-1/2