※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57854693 品番 BT4-9/16
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法(inch)9/16 差込角(sq.)12.7 トラスコ品番383-6843 質量(g)222 軸長(mm)49 外径D(Φmm)31 全長L(mm)90 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-9/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする