KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
10
トラスコ品番
307-8027
注文コード
57854711
品番
BT4-10L
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番・適合ビット
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
12.7
二面幅(mm)
10
寸法(mm)
10
トラスコ品番
307-8027
質量(g)
135
軸長(mm)
98
外径D(Φmm)
22
全長L(mm)
132
先端形状
ヘキサゴン