※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(inch)3/8 トラスコ品番383-6738 適合ビットT-3/8L 注文コード57854763 品番BT4-3/8L
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法・トラスコ品番・適合ビットなど10種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプ、ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)12.7 寸法(inch)3/8 トラスコ品番383-6738 質量(g)135 軸長(mm)98 外径D(Φmm)22 全長L(mm)132 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-3/8L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする