※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(inch)
7/16
トラスコ品番
383-6801
適合ビット
T-7/16L
注文コード
57854772
品番
BT4-7/16L
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番・適合ビット
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
12.7
寸法(inch)
7/16
トラスコ品番
383-6801
質量(g)
174
軸長(mm)
96
外径D(Φmm)
24
全長L(mm)
132
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-7/16L