※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(inch)
9/16
トラスコ品番
383-6851
適合ビット
T-9/16L
注文コード
57854797
品番
BT4-9/16L
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番・適合ビット
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
12.7
寸法(inch)
9/16
トラスコ品番
383-6851
質量(g)
304
軸長(mm)
91
外径D(Φmm)
31
全長L(mm)
132
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-9/16L