※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(inch)5/8 トラスコ品番383-6789 適合ビットT-5/8L 注文コード57854806 品番BT4-5/8L
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法・トラスコ品番・適合ビットなど10種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプ、ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)12.7 寸法(inch)5/8 トラスコ品番383-6789 質量(g)304 軸長(mm)91 外径D(Φmm)31 全長L(mm)132 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-5/8L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする