※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57855025 品番 BT3-7/32BPL
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。

寸法(inch)7/32 差込角(sq.)9.5 トラスコ品番383-6614 質量(g)63 軸長(mm)99 外径D(Φmm)17 全長L(mm)128 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-7/32BPL
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする