曜日別特売
BT3-06S (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC 57855104

BT3-06S (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC 57855104
BT3-06S (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC 57855104

(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6.0
全長(mm)50
内容量1個注文コード57855104品番BT3-06S
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。

対辺寸法(mm)6.0全長(mm)50軸長(mm)21外径D(Φmm)17.0適合ビットT-06S差込角(sq.)9.5トラスコ品番307-7764セット内容パック付き寸法(mm)6質量(g)42全長L(mm)50先端形状ヘキサゴン
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57855086
2025-01-13
用途: バイクメンテナンスで使用
その他業種

ありがとうございます。
絶対の信用があり、確実な作業が出来ます。

2021-10-24
用途: 自転車のメンテナンス
農・林・水産業

次男のクロスバイク センチュリオンのクランク整備用に購入しました。ヘキサゴンレンチは所有しているのですが、トルクを管理出来ないので信頼性の有るKTC製を購入しました。先端が摩耗、破損した場合
交換出来るのが良いです。

対象商品 : 57855104
2021-01-31
用途: バイクのディスクロータ外し

12.7SQロングレンチを購入し,アダプターをつけてこちらでバッチリ外れました。普段使っているのが,9.5SQなので,揃えました。

2が参考にしています
対象商品 : 36998717
2021-03-25
用途: 重機メンテナンス
株式会社石井建材製造業

ロングヘキサゴンでは長い場所に使用。KTCなので安心できる商品です。

対象商品 : 36998735
2021-02-25
用途: 除雪機
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか9mm無くて困ってましたが
ありましたので良かったです

対象商品 : 57855122
2020-09-01
用途: メンテ
その他業種

ロードバイクのメンテに使用してます
コッタレスクランクの修理の為に
使用してます。

対象商品 : 57855095
2020-12-27
用途: 自動車スタビライザーリンクの取り外し

精度の高い製品なので、安心して使うことが出来ます。

対象商品 : 36998717
2019-12-07
用途: 自転車整備用

自転車部品のトルクレンチ締めつけ用です。メーカー品でないと6角分が摩耗変形したので KTC製を購入出来は、綺麗で長持ちしそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする