(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57855147 品番 BT3-12S
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。

対辺寸法(mm)12.0 全長(mm)54 軸長(mm)22 外径D(Φmm)22.0 適合ビットT-12S 差込角(sq.)9.5 トラスコ品番307-7811 セット内容パック付き 寸法(mm)12 質量(g)99 全長L(mm)54 先端形状ヘキサゴン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855086
2025-01-13
用途:
バイクメンテナンスで使用
その他業種

ありがとうございます。
絶対の信用があり、確実な作業が出来ます。

2021-10-24
用途:
自転車のメンテナンス
農・林・水産業

次男のクロスバイク センチュリオンのクランク整備用に購入しました。ヘキサゴンレンチは所有しているのですが、トルクを管理出来ないので信頼性の有るKTC製を購入しました。先端が摩耗、破損した場合
交換出来るのが良いです。

対象商品:
57855104
2021-01-31
用途:
バイクのディスクロータ外し

12.7SQロングレンチを購入し,アダプターをつけてこちらでバッチリ外れました。普段使っているのが,9.5SQなので,揃えました。

2人が参考にしています
対象商品:
36998717
2021-03-25
用途:
重機メンテナンス
株式会社石井建材 様 (製造業)

ロングヘキサゴンでは長い場所に使用。KTCなので安心できる商品です。

対象商品:
36998735
2021-02-25
用途:
除雪機
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか9mm無くて困ってましたが
ありましたので良かったです

対象商品:
57855122
2020-09-01
用途:
メンテ
その他業種

ロードバイクのメンテに使用してます
コッタレスクランクの修理の為に
使用してます。

対象商品:
57855095
2020-12-27
用途:
自動車スタビライザーリンクの取り外し

精度の高い製品なので、安心して使うことが出来ます。

対象商品:
36998717
2019-12-07
用途:
自転車整備用

自転車部品のトルクレンチ締めつけ用です。メーカー品でないと6角分が摩耗変形したので KTC製を購入出来は、綺麗で長持ちしそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする