※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57855253 品番 BT3-9/64
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ビットの交換が可能です。

寸法(inch)9/64 差込角(sq.)9.5 トラスコ品番383-6649 質量(g)43 軸長(mm)32 外径D(Φmm)17 全長L(mm)61 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-9/64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855262
2016-04-15
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長期間使用するとビットを固定しているイモネジが緩んでくるのでロックタイトを塗布して締め込んで使用しています。
精度や耐久性は問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする