(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57855506 品番 BT2-3/16
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ビットの交換が可能です。

寸法(inch)3/16 差込角(sq.)6.3 トラスコ品番383-5782 質量(g)36 軸長(mm)32 外径D(Φmm)16 全長L(mm)54.5 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-3/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855481
2019-12-14
用途:
バッテリー整備用
運輸・通信業

安価ですが、使用感に全然問題ありません。お買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする