※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT2-7/32 (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC 57855515 BT2-7/32 (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC 57855515

(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57855515 品番 BT2-7/32
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ビットの交換が可能です。

寸法(inch)7/32 差込角(sq.)6.3 トラスコ品番383-5855 質量(g)39 軸長(mm)37 外径D(Φmm)16 全長L(mm)59.5 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-7/32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855481
2019-12-14
用途:
バッテリー整備用
運輸・通信業

安価ですが、使用感に全然問題ありません。お買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする