※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57855524
品番
BT2-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
寸法(inch)
1/4
差込角(sq.)
6.3
トラスコ品番
383-5707
質量(g)
39
軸長(mm)
37
外径D(Φmm)
16
全長L(mm)
59.5
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-1/4