曜日別特売
BT2-1/4L (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC 57855621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番383-5723注文コード57855621品番BT2-1/4L
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)6.3寸法(inch)1/4トラスコ品番383-5723質量(g)56軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン適合ビットT-1/4L
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57855551
2020-11-12
用途: バイクの整備
農・林・水産業

ヘキサゴンレンチに関しては、先端ビットが交換できるにもかかわらず高トルク作業も全く問題ないKTC社製の品物で揃えることにしています。工具箱のスペース節約にもなり大変満足です。

対象商品 : 57855551
2020-02-05
用途: 機械パーツ交換

小型トルクレンチ用に購入。狭まったところのネジ締めなので長さがちょうどよかった。
店舗を回らずともこちらで購入できました。探しにでて店舗に無いときと時間のロスを考えたら大変ありがたいです。

対象商品 : 57855542
2017-06-07
用途: バイクの整備
有限会社白石建設業・工事業

ビット部が9.5sqと共通 (6.35 6角)なので汎用性が高いです。ソケット部が大きいのが不満でした。

対象商品 : 57855567
2016-10-27
用途: バイク

強めのトルクをかけて使用しましたが問題ありませんでした。

対象商品 : 57855551
2015-05-21
用途: キャップセムス等締め付け

工具改造で使用、ビット無しのボディのみで販売してほしい。ありますか?替えビットとの寸法がスキマ大で緩みやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 57855551
2014-06-03
用途: オートバイ整備

KTC製の標準工具なので質感、使用感共に不満は無いです。
Tハンドルやラチェットハンドルの組み合わせで使用してます。
オートバイ整備中ショートタイプでは手前の障害物で作業出来ない場面が多々あるのでロングタイプは有効です。
ホテルの歯ブラシみたいに袋に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする