KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
5
トラスコ品番
383-5651
注文コード
57855655
品番
BT2-05BPL
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
6.3
二面幅(mm)
5
寸法(mm)
5
トラスコ品番
383-5651
質量(g)
55
軸長(mm)
99
外径D(Φmm)
16
全長L(mm)
121.5
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-05BPL
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。